Tyrolit nastro abrasivo 13x610 A80 PC X JTS BASIC acciaio/inox/alluminio

Codice art.: 34648681
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
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
Codice articolo 34648681
EAN / GTIN 9009013070797
Codice del produttore 34648681
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • I mini nastri BASIC A-B03 PC X per la smerigliatrice a nastro possono essere utilizzati su un'ampia varietà di materiali.
  • Il loro speciale rivestimento impedisce l'intasamento dell'abrasivo durante la lavorazione di materiali morbidi, il che rende questo utensile la soluzione perfetta per operare in modo efficiente sull'alluminio e su altri metalli non ferrosi.
  • La base in ossido di alluminio e il supporto in policotone garantiscono una durata prolungata.
  • Inoltre, questo prodotto offre buone prestazioni di asportazione con bassa generazione di calore, nonché un utilizzo e un montaggio eccezionalmente facili.
  • In altre parole: ti fa risparmiare ore di lavoro aggiuntive.
  • Questi utensili sono adatti per la lavorazione sia a umido che a secco.

Vantaggi:

  • Elevata asportazione di materiale con bassa generazione di calore
  • Durata prolungata
  • Applicazione universale
  • Adatto sia per lavorazioni a secco che a umido

Uso:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Alluminio
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Alluminio

Per:

  • Mini smerigliatrice a nastro

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una finitura superficiale ottimale

Nota:

  • Per la lavorazione di vari materiali, in particolare acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi, con smerigliatrici a nastro portatili