Tyrolit nastro abrasivo 20x520 CA80 PE Y JTS PREMIUM acciaio/inox/titanio

Codice art.: 34648428
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
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
Codice articolo 34648428
EAN / GTIN 9009013071473
Codice del produttore 34648428
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I nuovi mininastri PREMIUM con grana ceramica autoaffilante offrono la massima capacità di asportazione nel minor tempo possibile su acciaio, acciaio inox e titanio.
  • L'effetto autoaffilante offre risultati superficiali costantemente buoni per tutta la durata dell'utensile.
  • Allo stesso tempo, le condizioni del nastro abrasivo riducono il carico di lavoro per l'operatore, poiché è necessaria una minore pressione.
  • Uno strato aggiuntivo di refrigerante riduce la generazione di calore durante la rettifica e garantisce assenza di aloni di bruciatura sulle superfici in acciaio inox.

Vantaggi:

  • Massima asportazione possibile grazie all'utilizzo della grana ceramica
  • Grana autoaffilante per un risultato superficiale sempre buono abbinato ad un ridotto carico di lavoro dell'operatore
  • Strato refrigerante per una lavorazione a freddo eccezionale

Uso:

  • Grana 40 per la massima asportazione
  • Grana 60/80 per una finitura superficiale perfetta

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Titanio/leghe di titanio
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Titanio/leghe di titanio

Per:

  • Mini smerigliatrice a nastro

Raccomandazioni:

  • Grana 40 per la massima asportazione
  • Grana 60/80 per eccellenti finiture superficiali

Nota:

  • Per la lavorazione di acciaio duro, acciaio inossidabile e titanio con mini smerigliatrici a nastro