Tyrolit nastro abrasivo 9x533 ZA80 PE Y JTS PREMIUM acciaio/inox/cast/titanio

Codice art.: 34648384
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
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
Codice articolo 34648384
EAN / GTIN 9009013070896
Codice del produttore 34648384
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I mininastri PREMIUM sono stati sviluppati appositamente per le minismerigliatrici a nastro; la loro flessibilità è stata sviluppata per aderire al meglio alle ruote di contatto della mini smerigliatrice.
  • Che si tratti di acciaio, acciaio inossidabile, titanio o ghisa, questi nastri possono essere utilizzati universalmente e raggiungono i massimi livelli di asportazione.
  • L'abrasivo allo zirconio con uno strato aggiuntivo di refrigerante garantisce una maggiore aggressività, una levigatura a freddo, la massima asportazione e una perfetta stabilità dei bordi.
  • La lunga durata permette di raggiungere risultati costanti nel tempo con un ridotto carico di lavoro.
  • Inoltre, i mini nastri Tyrolit son semplicissimi da montare e consentono una facile movimentazione.

Vantaggi:

  • Zirconio e strato refrigerante aggiuntivo per la massima durata e asportazione a freddo
  • Tassi di asportazione più elevati
  • Eccezionale abrasività e stabilità dei bordi del nastro

Uso:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Titanio/leghe di titanio/Materiali di ghisa
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Titanio/leghe di titanio/Materiali di ghisa

Per:

  • Mini smerigliatrice a nastro

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una perfetta finitura superficiale

Nota:

  • Per uso universale su acciaio, acciaio inossidabile, titanio e ghisa con mini smerigliatrici a nastro