Descrizione:
Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 3, Lunghezza totale (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
- Coolant Supply Property (CSP): External
- Raggio dellinserto (RE): 2 mm
- Diametro della fresa (DC): 12 mm
- Massima profondità di taglio (APMX): 25 mm
- Flute Count (NOF): 3
- Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.11 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.04 mm/tooth
- Overall Length (OAL): 83 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Tipo di Stelo Round