Tyrolit disco per sgrossatura 125x7x22,23 ZA24R PREMIUM ghisa

Codice art.: 34646723
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 34646723
EAN / GTIN 9009013068237
Codice del produttore 34646723
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I nuovi dischi sgrossatori Premium per ghisa di Tyrolit garantiscono la massima durata utile o una facilità d'uso unica, a seconda della variante.
  • Mentre la variante HARD (S) è la prima scelta per gli operatori più difficili con la massima pressione di contatto, la variante MEDIUM (R) offre un'alternativa più confortevole per ridurre le vibrazioni durante il lavoro quotidiano e per aumentare la facilità d'uso sui materiali di fusione.
  • L'assortimento è completato dalla versione SOFT (P), che offre il massimo comfort con una bassa pressione di contatto.
  • In questo modo si contrastano le malattie professionali come i danni muscolo-scheletrici, i disturbi neurologici e i disturbi circolatori come la malattia del dito bianco.
  • Inoltre, la versione SOFT è adatta anche alla rimozione della pelle fusa e all'invio.
  • I nuovi dischi da sbavo sono stati progettati appositamente per macchine ad alta frequenza e smerigliatrici angolari a turbina ad aria compressa.
  • La scheggiatura dei bordi è una rarità con questo disco di smerigliatura.
  • L'utensile ad alto rendimento è stato sviluppato per l'uso universale su ghisa con grafite a scaglie (GJL) e ghisa a grafite sferoidale (GJS) ed è in applicazione per la rettifica di superfici, oltre che per operazioni di sbavatura e di fettatura.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: ZA24R-BFP
  • Dimensione: D x U x H = 125 x 7 x 22,23

Vantaggi:

  • La formula allo zirconio di alta qualità assicura il massimo rendimento di asportazione
  • Il legante appositamente progettato per la ghisa assicura la massima durata utile
  • La scheggiatura dei bordi viene ridotta al minimo

Uso:

  • Ottimizzato per smerigliatrici angolari a turbina ad alta frequenza e ad aria compressa
  • DURA (S): la specialista della sbavatura per la massima durata
  • MEDIA (R): il tipo universale con maggiore comfort di lavoro
  • SOFT (P): comfort unico e massima aggressività / adatto anche per la rimozione di croste di fusione e scorie
  • Spessore di 4 mm per la levigatura periferica (solo HARD e MEDIUM) / spessore di 7 mm per la sgrossatura

Materiale:

  • Materiali di ghisa
  • Materiali di ghisa

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Ottimizzata per smerigliatrici angolari a turbina ad alta frequenza e ad aria compressa.
  • HARD (S): specifico per applicazioni difficili e per una durata utile più estesa
  • MEDIUM (R): tipologia universale con maggiore comfort di lavoro
  • SOFT (P): comfort eccezionale e massima abrasività
  • Spessore 4 mm per operazioni di piatto e periferiche (solo HARD e
    MEDIUM) / spessore 7 mm per operazioni gravose

Nota:

  • Per le applicazioni più complesse su ghisa con grafite lamellare (GJL) e ghisa sferoidale (GJS), ideale per la molatura di superfici ma anche per operazioni di sbavatura e di pulizia