Tyrolit disco da taglio CERABOND X plat 230x2x22,23 mm CA30 acciaio/inox

Codice art.: 34638765
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 34638765
EAN / GTIN 9009013067704
Codice del produttore 34638765
Numero-L L50140 103900
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il disco da taglio PREMIUM CERABOND X è il tuo partner affidabile per il taglio di materiali molto duri e pezzi con sezioni trasversali di grandi dimensioni.
  • La combinazione di un sistema di legante unico con grana ceramica autoaffilante garantisce un’elevata capacità di taglio e una lunga durata, evitando al contempo la rottura prematura della grana.
  • Con gli utensili CERABOND X siete quindi perfettamente attrezzati per ogni sfida.

Vantaggi:

  • Tempi di taglio ridotti al minimo grazie alla struttura del grano ceramico utilizzato
  • Durata d’uso molto elevata su materiali duri e impegnativi
  • I dischi da taglio affilati consentono all’utente di lavorare in modo molto confortevole con poco sforzo

Uso:

  • 1,0 - 1,6 mm per un taglio più rapido e una formazione di bave minima
  • 2,0 mm per la massima durata e stabilità

Materiale:

  • acciaio, acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Da 1,0 a 1,6 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
  • 2,0 mm per un'elevata durata e la massima stabilità

Nota:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio di pezzi molto duri e impegnativi e di grandi sezioni trasversali