TGTBQ 20R-D82-JHP-ECD-MC Codoli di serraggio per portautensili TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) per troncatura e scanalatura con raffreddamento mirato

Codice art.: 3463205
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3463205
EAN / GTIN 7291075583571
Codice del produttore 3463205

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 64 mm, Overall Length (OAL) 128 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Overall Height (OAH): 64 mm
  • Overall Length (OAL): 128 mm
  • Altezza stelo (H): 20 mm
  • Profondità stelo (B): 26.5 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 128 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 82 mm