Pinza universale Modello Euro

Codice art.: 3463176
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3463176
EAN / GTIN 4010886976043
Codice del produttore 3463176
Numero-L L60160 111529
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 5746
Modello universale con testa sottile, ideale per interventi in spazi ristretti
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
Per materiale tondo e piatto
Per filo medio-duro 1,6 mm
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: Ganasce piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 38 mm
  • Smusso: con
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 49 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 27,0 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 9,8 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,23 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Finitura superficiale: cromato
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Valori di taglio: Filo morbido: 5 mm / 4 AWG; filo medio-duro: 3,4 mm / 8 AWG; filo duro: 2,2 mm / 11 AWG; cavo in Cu, sezione a trefoli: 16 mm²; cavo multifilare Ø: 12 mm
  • Larghezza centrale W4 [mm]: 6,4 mm