Felpa multinorm con zip blu navy/giallo alta visibilità XS

Codice art.: 346217628933XS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 346217628933XS
EAN / GTIN 7330509891537
Codice del produttore 346217628933XS
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Felpa ignifuga e non metallica ad alta visibilità (classe 1) con il vantaggio di poter essere utilizzata come giacca. Dotata di trasferimenti riflettenti segmentati, zip coperta sul davanti e pannelli laterali per una migliore vestibilità ergonomica. La felpa ha una qualità eccellente con buoni valori di protezione, due tasche anteriori con cerniera e un collo alto che offre una buona protezione quando viene alzato. Un prodotto ambito che ora è disponibile nella gamma Blåkläder. Certificato in conformità alle norme EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, Classe 1. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².