TPHN M-20X2.5-W HS HSS Maschi a mano per filettature metriche ISO grossolane DIN 13

Codice art.: 3460719
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460719
EAN / GTIN 7291075586169
Codice del produttore 3460719

Descrizione

Descrizione:

Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro filetto (TDZ) M20, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 16 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 95 mm
  • Standard DIN 352
  • Thread Cutting Part Length (THL): 34 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M20
  • Passo del filetto (TP): 2.5 mm