TPHN M-3.5X0.6-W HS HSS Maschio filettatore manuale per filettature metriche ISO grossolane DIN 13

Codice art.: 3460716
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460716
EAN / GTIN 7291075586138
Codice del produttore 3460716
Numero-L L23910 108613

Descrizione

Descrizione:

Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro filetto (TDZ) M3.5, Passo del filetto (TP) 0.6 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 45 mm
  • Standard DIN 352
  • Thread Cutting Part Length (THL): 14 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M3.5
  • Passo del filetto (TP): 0.6 mm