TPSN UNC 5/16-18-M HE HSSE 5% Co maschi a spirale, filettatura grossa per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460683
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460683
EAN / GTIN 7291075589078
Codice del produttore 3460683

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Lunghezza totale (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) UNC 5/16, Filetti per pollice (TPI) 18, Lunghezza utile (LU) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Drive Size (DRVS): 6.2 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNC 5/16
  • Filetti per pollice (TPI): 18
  • Lunghezza utile (LU): 35 mm