TPSN M-12X1.75-M HE DIN 13 HSSW 5% Co Maschio filettato a spirale Filettatura metrica ISO grossolana per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460663
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460663
EAN / GTIN 7291075588385
Codice del produttore 3460663

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm, Lunghezza totale (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M12, Passo del filetto (TP) 1.75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 9 mm
  • Drive Size (DRVS): 7 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 40 Degrees
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M12
  • Passo del filetto (TP): 1.75 mm