TPSN UNC 5/8-11-M HE HSSE 5% Co maschi a spirale, filettatura grossa per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460637
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460637
EAN / GTIN 7291075589023
Codice del produttore 3460637

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Lunghezza totale (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) UNC 5/8, Filetti per pollice (TPI) 11

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Drive Size (DRVS): 9 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 26 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNC 5/8
  • Filetti per pollice (TPI): 11