TPSN UNF 3/4-16-M HE Maschi a spirale HSSW 5% con filettatura fine uniforme, per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460629
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460629
EAN / GTIN 7291075589337
Codice del produttore 3460629

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Lunghezza totale (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) UNF 3/4, Filetti per pollice (TPI) 16

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 14 mm
  • Drive Size (DRVS): 11 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 24 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNF 3/4
  • Filetti per pollice (TPI): 16