TPSN UNF 1″-12-M HE Maschi a spirale HSSW 5% con filettatura fine uniforme, per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460628
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460628
EAN / GTIN 7291075589320
Codice del produttore 3460628

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Lunghezza totale (OAL) 140 mm, Diametro filetto (TDZ) UNF 1″, Filetti per pollice (TPI) 12

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 18 mm
  • Drive Size (DRVS): 14.5 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 28 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNF 1″
  • Filetti per pollice (TPI): 12