TPGN M-2.2X0.45-M HE DIN 13 HSSE 5% Maschio filettatore Gun Point - Filettatura metrica ISO grossa per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460622
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460622
EAN / GTIN 7291075586107
Codice del produttore 3460622

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Lunghezza totale (OAL) 45 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.2, Passo del filetto (TP) 0.45 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS): 2.1 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 45 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 9 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M2.2
  • Passo del filetto (TP): 0.45 mm