TPGN UNF #4-48-M HE HSSE 5% maschi a spirale - filettatura fine uniforme, per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460604
EAN / GTIN 7291075587449
Codice del produttore 3460604

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) UNF No.4, Filetti per pollice (TPI) 48, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 2.7 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNF No.4
  • Filetti per pollice (TPI): 48
  • Lunghezza utile (LU): 18 mm