TPGN MF-6X0.75-M HE DIN 13 HSSE 5% Maschio filettatore Gun Point - Filettatura metrica ISO fine per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460585
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460585
EAN / GTIN 7291075586794
Codice del produttore 3460585

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) MF6, Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 3.4 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL): 12 mm
  • Diametro filetto (TDZ): MF6
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 0.75 mm