TPGN UNC 7/16-14-M HE HSSE 5% Co Gun Point Maschio filettatore - filettatura grossolana uniforme per un gran numero di materiali.

Codice art.: 3460572
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460572
EAN / GTIN 7291075587036
Codice del produttore 3460572

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Lunghezza totale (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) UNC 7/16, Filetti per pollice (TPI) 14

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Drive Size (DRVS): 6.2 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 20 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNC 7/16
  • Filetti per pollice (TPI): 14