TPGN UNC 1/2-13-M HE HSSE 5% Co Gun Point Maschio filettatore - filettatura grossolana uniforme per un gran numero di materiali.

Codice art.: 3460571
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460571
EAN / GTIN 7291075587029
Codice del produttore 3460571

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm, Lunghezza totale (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) UNC 1/2, Filetti per pollice (TPI) 13

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 9 mm
  • Drive Size (DRVS): 7 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 22 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNC 1/2
  • Filetti per pollice (TPI): 13