TPFN M-10X1.5-F PMTC PM maschiatori stampati a freddo - filettatura metrica ISO grossa, secondo DIN 13.

Codice art.: 3460531
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460531
EAN / GTIN 7291075586350
Codice del produttore 3460531

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Lunghezza totale (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M10, Passo del filetto (TP) 1.5 mm, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Drive Size (DRVS): 8 mm
  • Flute Count (NOF): 5
  • Overall Length (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 20 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M10
  • Passo del filetto (TP): 1.5 mm
  • Lunghezza utile (LU): 39 mm