TPSN M-6X1.0-H HETC HSS Maschio da macchina diritto a 40° con scanalatura a spirale per filettature metriche ISO grossolane DIN 13, per la lavorazione di leghe altamente resistenti al calore

Codice art.: 3460524
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460524
EAN / GTIN 7291075584530
Codice del produttore 3460524

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Lunghezza totale (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) M6, Passo del filetto (TP) 1 mm, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Drive Size (DRVS): 4.9 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 12 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M6
  • Passo del filetto (TP): 1 mm
  • Lunghezza utile (LU): 30 mm