TPSN UNC 3/8-16-M HETI HSSE 5% Co maschi a spirale, filettatura grossa per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460500
EAN / GTIN 7291075588934
Codice del produttore 3460500

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Lunghezza totale (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) UNC 3/8, Filetti per pollice (TPI) 16, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Drive Size (DRVS): 8 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 20 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNC 3/8
  • Filetti per pollice (TPI): 16
  • Lunghezza utile (LU): 39 mm