TPSN M-22X2.5-M HETI DIN 13 HSSW 5% Co Maschio filettato a spirale Filettatura metrica ISO grossolana per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460360
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460360
EAN / GTIN 7291075588187
Codice del produttore 3460360

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Lunghezza totale (OAL) 140 mm, Diametro filetto (TDZ) M22, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 18 mm
  • Drive Size (DRVS): 14.5 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 25 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M22
  • Passo del filetto (TP): 2.5 mm