TPSN M-14X2.0-M HETI DIN 13 HSSW 5% Co Maschio filettato a spirale Filettatura metrica ISO grossolana per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460355
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 3460355
EAN / GTIN 7291075588163
Codice del produttore 3460355

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm, Lunghezza totale (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M14, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 11 mm
  • Drive Size (DRVS): 9 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 20 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M14
  • Passo del filetto (TP): 2 mm
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello