TPSN M-18X2.5-A HEDLC DIN 13 HSS 40° maschi a spirale 40° per filettature metriche ISO grossolane per alluminio e leghe di alluminio

Codice art.: 3460324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460324
EAN / GTIN 7291075589474
Codice del produttore 3460324

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Lunghezza totale (OAL) 125 mm, Diametro filetto (TDZ) M18, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 14 mm
  • Drive Size (DRVS): 11 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 25 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M18
  • Passo del filetto (TP): 2.5 mm