TPSN M-16X2.0-Y PMTI DIN 13 HSS Maschi a spirale - Filettatura grossolana per la lavorazione di leghe di nichel

Codice art.: 3460310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460310
EAN / GTIN 7291075587982
Codice del produttore 3460310

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Lunghezza totale (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M16, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Drive Size (DRVS): 9 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 26 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M16
  • Passo del filetto (TP): 2 mm