TPGN M-3X0.5-S PMST PM Gun Point Maschio filettatore secondo DIN 13 - Filettatura metrica ISO grossa per la lavorazione di acciaio inossidabile

Codice art.: 3460304
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460304
EAN / GTIN 7291075584981
Codice del produttore 3460304

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) M3, Passo del filetto (TP) 0.5 mm, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 2.7 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 56 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 10 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M3
  • Passo del filetto (TP): 0.5 mm
  • Lunghezza utile (LU): 18 mm