TPGN M-8X1.25-S PMST PM Gun Point Maschio filettatore secondo DIN 13 - Filettatura metrica ISO grossa per la lavorazione di acciaio inossidabile

Codice art.: 3460300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460300
EAN / GTIN 7291075584943
Codice del produttore 3460300

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Lunghezza totale (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) M8, Passo del filetto (TP) 1.25 mm, Lunghezza utile (LU) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Drive Size (DRVS): 6.2 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 90 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M8
  • Passo del filetto (TP): 1.25 mm
  • Lunghezza utile (LU): 35 mm