TPGN M-4X0.7-H HENI DIN 13 HSSE 5% Maschio filettatore Gun Point - Filettatura metrica ISO grossa, per acciaio temprato e leghe altamente resistenti al calore.

Codice art.: 3460275
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460275
EAN / GTIN 7291075585483
Codice del produttore 3460275
Numero-L L23910 112342

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 63 mm, Diametro filetto (TDZ) M4, Passo del filetto (TP) 0.7 mm, Lunghezza utile (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 3.4 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 63 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 12 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M4
  • Passo del filetto (TP): 0.7 mm
  • Lunghezza utile (LU): 21 mm