TPGN M-12X1.75-H HENI DIN 13 HSSE 5% Maschio filettatore Gun Point - Filettatura metrica ISO grossa, per acciaio temprato e leghe altamente resistenti al calore.

Codice art.: 3460260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460260
EAN / GTIN 7291075585339
Codice del produttore 3460260

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm, Lunghezza totale (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M12, Passo del filetto (TP) 1.75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 9 mm
  • Drive Size (DRVS): 7 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 110 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 22 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M12
  • Passo del filetto (TP): 1.75 mm