TPGN M-3.5X0.6-M HETI DIN 13 HSSE 5% Maschio filettatore Gun Point - Filettatura metrica ISO grossa per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460244
EAN / GTIN 7291075585919
Codice del produttore 3460244

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Lunghezza totale (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) M3.5, Passo del filetto (TP) 0.6 mm, Lunghezza utile (LU) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4 mm
  • Drive Size (DRVS): 3 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 56 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 10 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M3.5
  • Passo del filetto (TP): 0.6 mm
  • Lunghezza utile (LU): 20 mm