TPGN M-10X1.5-M HETI DIN 13 HSSE 5% Maschio Gun Point - Filettatura metrica ISO grossa per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460236
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460236
EAN / GTIN 7291075585834
Codice del produttore 3460236

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Lunghezza totale (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M10, Passo del filetto (TP) 1.5 mm, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Drive Size (DRVS): 8 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 100 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 20 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M10
  • Passo del filetto (TP): 1.5 mm
  • Lunghezza utile (LU): 39 mm