TPGN UNC 5/16-18-M HETI HSSE 5% Co Gun Point Maschio filettatore - filettatura grossolana uniforme per un gran numero di materiali.

Codice art.: 3460234
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460234
EAN / GTIN 7291075586930
Codice del produttore 3460234

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Lunghezza totale (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) UNC 5/16, Filetti per pollice (TPI) 18, Lunghezza utile (LU) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Drive Size (DRVS): 6.2 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNC 5/16
  • Filetti per pollice (TPI): 18
  • Lunghezza utile (LU): 35 mm