TPGN UNF #6-40-M HETI HSSE 5% maschi a spirale - filettatura fine uniforme, per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460228
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460228
EAN / GTIN 7291075587234
Codice del produttore 3460228

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Lunghezza totale (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) UNF No.6, Filetti per pollice (TPI) 40, Lunghezza utile (LU) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4 mm
  • Drive Size (DRVS): 3 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 10 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNF No.6
  • Filetti per pollice (TPI): 40
  • Lunghezza utile (LU): 20 mm