TPGN UNC #5-40-M HETI HSSE 5% Co Maschio filettatore Gun Point - filettatura grossolana uniforme per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460226
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460226
EAN / GTIN 7291075586916
Codice del produttore 3460226

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) UNC No.5, Filetti per pollice (TPI) 40, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 2.7 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 10 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNC No.5
  • Filetti per pollice (TPI): 40
  • Lunghezza utile (LU): 18 mm