TPGN MF-10X1.25-M HETI DIN 13 HSSE 5% Maschio filettatore Gun Point - Filettatura metrica ISO fine per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460206
EAN / GTIN 7291075586633
Codice del produttore 3460206

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Lunghezza totale (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) MF10, Passo del filetto (TP) 1.25 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 7 mm
  • Drive Size (DRVS): 5.5 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): MF10
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1.25 mm