TPGN MF-8X1.0-M HETI DIN 13 HSSE 5% Maschio filettatore Gun Point - Filettatura metrica ISO fine per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460189
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460189
EAN / GTIN 7291075586596
Codice del produttore 3460189

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Lunghezza totale (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) MF8, Passo del filetto (TP) 1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Drive Size (DRVS): 4.9 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL): 15 mm
  • Diametro filetto (TDZ): MF8
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1 mm