TPGN UNF 7/8-14-M HETI HSSE 5% maschi a spirale - filettatura fine uniforme, per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460181
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460181
EAN / GTIN 7291075587142
Codice del produttore 3460181

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Lunghezza totale (OAL) 125 mm, Diametro filetto (TDZ) UNF 7/8, Filetti per pollice (TPI) 14

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 18 mm
  • Drive Size (DRVS): 14.5 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 24 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNF 7/8
  • Filetti per pollice (TPI): 14