TPGN M-30X3.5-M HETI DIN 13 HSSE 5% Maschio Gun Point - Filettatura metrica ISO grossa per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460176
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460176
EAN / GTIN 7291075585773
Codice del produttore 3460176

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Lunghezza totale (OAL) 180 mm, Diametro filetto (TDZ) M30, Passo del filetto (TP) 3.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 22 mm
  • Drive Size (DRVS): 18 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 180 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 40 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M30
  • Passo del filetto (TP): 3.5 mm