TPGN M-2.5X0.45-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point Maschio filettatore - filettatura metrica ISO grossa per una vasta gamma di materiali

Codice art.: 3460152
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460152
EAN / GTIN 7291075585711
Codice del produttore 3460152

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Lunghezza totale (OAL) 50 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.5, Passo del filetto (TP) 0.45 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS): 2.1 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 50 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL): 9 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M2.5
  • Passo del filetto (TP): 0.45 mm