Tyrolit disco lamellare TWIN FLAP conico 125x22,23 mm ZA80 STANDARD acciaio/inox

Codice art.: 34601409
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34601409
EAN / GTIN 9009013063522
Codice del produttore 34601409
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • STANDARD

Descrizione:

  • Il disco lamellare TWINFLAP standard convince per la sua buona potenza e il suo design innovativo.
  • Questo utensile completa in poco tempo i lavori di levigatura fine su acciaio e acciaio inossidabile.
  • La disposizione a doppia lamella garantisce un buon equilibrio tra rimozione del materiale e durata.
  • Questo lo rende il disco di fresatura ideale per ogni artigiano.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: ZAZA 80 Q- B
  • Dimensione: D x H = 125 x 22,23

Vantaggi:

  • Doppia disposizione delle lamelle per la massima durata
  • Altissimo livello di asportazione grazie al grano zirconico
  • Forma 28N: Attenzione alla sostenibilita ambientale: il supporto di questi dischi lamellari è per il 35% costituito da materiai rigenerati

Uso:

  • Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
  • Grana 80 per lavori fini
  • Risultati ottimali se utilizzato su smerigliatrici angolari potenti

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Dimensione grano 40/60 per un elevato livello di asportazione
  • Dimensione grano 80 per lavori di precisione
  • I migliori risultati possibili in caso di impiego su molatrici angolari ad alte prestazioni

Nota:

  • Per applicazioni difficili di smerigliatura su diversi tipi di acciaio e acciaio inossidabile