Cilindri per testa 165x25x30 A220 PREMIUM acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34598884
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34598884
EAN / GTIN 8024406514437
Codice del produttore 34598884
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le grandi dimensioni delle ruote lamellari PREMIUM assicurano un'elevata durata utile dell'utensile, continuità di lavorazione e tempi ridotti per la loro sostituzione . Sono adatte all'uso in macchine portatili con alberi flessibili e in lucidatrici stazionarie. L'ampio diametro aumenta l'area di contatto e crea un disegno di levigatura più uniforme rispetto ad utensili simili di dimensioni inferiori, consentendo l'utilizzo anche su superfici di grandi dimensioni. La disposizione delle lamelle assicura un logoramento continuo del tessuto abrasivo e una continua esposizione di nuova grana abrasiva, mantenendo elevata e costante la potenza abrasiva per tutta la durata dell'utensile. Le ruote lamellari combinano la flessibilità con un'eccellente adattabilità ai contorni irregolari. Inoltre, la forte ventilazione impedisce il surriscaldamento della superficie di lavoro durante la lavorazione, consentendo di ottenere risultati eccellenti in un'ampia gamma di applicazioni.
le ruote lamellari in tela di corindone sono fissate radialmente intorno all'asse dell'utensile. Il foro è rinforzato da un anello metallico di dimensioni variabili a seconda del diametro della ruota , e , con l'aiuto di una flangia di riduzione corrispondente, si montano saldamente sull'utensile.