Cilindri di rettifica 100x50x19,1 S-4 A FINE per acciaio/inox/nf-metall

Codice art.: 34598772
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 8 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34598772
EAN / GTIN 8024406518022
Codice del produttore 34598772
Numero-L L50140 2806
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo tamburo di levigatura PREMIUM è costituito da una miscela di tela abrasiva e vello e viene montato sulla satinatrice attraverso uno speciale foro a cuneo. La combinazione di materiali offre una capacità di taglio superiore rispetto ai rulli in solo vello e garantisce un eccellente grado di finitura e la massima facilità d’uso. Inoltre, il rullo offre le proprietà tipiche dei prodotti in tessuto non tessuto, come una forte ventilazione e bassi livelli di rumore durante l’uso. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull’utensile di levigatura e garantisce un rapido avvio del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare in tessuto e vello
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A FEIN C X 100
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diametro del contenitore: 100 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foro: 19,1 mm
  • Grandezza della grana: 100
  • Un utensile per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Elevata capacità di taglio
  • Eccellente grado di finitura
  • Massima facilità d’uso con bassi livelli di rumorosità

Uso:

  • Facile sbavatura e pulizia, levigatura satinata di piccole e grandi superfici, rimozione di strati di ossido, eliminazione di difetti dovuti a precedenti fasi di lavorazione.