Descrizione:
I rulli in vello abrasivo con foro offrono risultati costanti nella finitura fine. Il materiale è caratterizzato da una forte ventilazione, flessibilità, eccezionale facilità d’uso e bassi livelli di rumorosità. Per evitare che i rulli si intasino, possono essere facilmente puliti con aria compressa o acqua. Il materiale è disponibile in diverse versioni per coprire ogni applicazione. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull’utensile di levigatura e garantisce un rapido avvio del rullo.
Proprietà:
- Forma: Disco lamellare VLIES
- Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : S ULTRA FINE
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diametro del contenitore: 100 mm
- Spessore: 100 mm
- Foro: 19,1 mm
- Grandezza della grana: 70
- Un utensile per: Macchina per la finitura satinata
Vantaggi:
- Estremamente flessibile nell’uso
- Eccezionale facilità d’uso
- Basso livello di rumorosità
- Elevata resistenza all’intasamento
Uso:
- Facile sbavatura e pulizia, smerigliatura satinata di piccole e grandi superfici, rimozione di strati di ossido e di difetti derivanti da fasi di lavorazione precedenti, ripristino della finitura dopo la piegatura o la saldatura.
Raccomandazioni:
- A GROB / A MEDIUM per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per la sbavatura leggera
- A FINE per la lavorazione di lacche e vernici, per la pulizia di componenti di macchine e per la finitura
- Un disco MOLTO FINE per la finitura di un’ampia gamma di pezzi
Particolarità:
- Facile da pulire
- Elevata flessibilità
- Basso livello di rumorosità