Cilindri di rettifica 200x50x76,2 A MEDIUM PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598757
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34598757
EAN / GTIN 8024406548937
Codice del produttore 34598757
Numero-L L50140 3146
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le lamelle dei dischi in vello abrasivo PREMIUM sono disposte radialmente, con conseguente massima adattabilità del vello. In questo modo si evitano modifiche geometriche alla superficie del pezzo e si ottengono i migliori risultati. L’utensile è caratterizzato soprattutto da una smerigliatura fredda e da un basso stress termico sulla superficie. Con questo disco abrasivo in tessuto non tessuto, siete attrezzati in modo ideale per un’ampia gamma di compiti, come l’opacizzazione e la satinatura di metalli, la pulizia di superfici ossidate, l’opacizzazione di linee di acciaio inossidabile o la sgrossatura di materie plastiche.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare VLIES
  • Materiali adatti: Acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A MEDIO
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 200 x 50 x 76,2 mm
  • Diametro del contenitore: 200 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foro: 76,2 mm
  • Grandezza della grana: 40
  • Un utensile per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Smerigliatura fredda e basso carico termico
  • Nessuna modifica geometrica della superficie
  • Elevata adattabilità, ma resistente
  • Facilità di manipolazione
  • Finitura uniforme

Uso:

  • Per opacizzare e satinare i metalli, pulire le superfici ossidate, opacizzare le linee dell’acciaio inox o irruvidire le materie plastiche
  • Specialmente per acciaio inox, metalli non ferrosi, alluminio, titanio e plastica