Fogli in tessuto 120x280 A FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 34598401
EAN / GTIN 8024406025964
Codice del produttore 34598401
Numero-L L50140 2728
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I fogli in vello PREMIUM di Tyrolit convincono per la loro massima durata grazie all’impregnazione, che fa sì che il grano abrasivo si trovi anche all’interno del vello. Che si tratti di pulire cordoni di saldatura, rimuovere la ruggine, lavorare la vernice o lucidare le superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. L’utente beneficia anche della perfetta adattabilità dei fogli di tessuto non tessuto alla superficie.

Proprietà:

  • Forma: Fogli VLIES
  • Materiali adatti: Acciaio, legno, plastica / PVC, acciaio inox, ghisa, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UN VELLO
  • Dimensioni (D x H): 120 x 280 mm
  • Spessore: 120 mm
  • Foro: 280 mm
  • Grandezza della grana: 50
  • Un utensile per: Rettifica manuale

Vantaggi:

  • Massima durata grazie all’impregnazione al 100% - la grana è quindi anche all’interno del vello abrasivo
  • Diverse specifiche consentono di pulire dai cordoni di saldatura alla lucidatura delle superfici
  • Design molto flessibile - il tessuto non tessuto si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

  • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con una levigatrice orbitale o a mano

Raccomandazioni:

  • A GROB / A MEDIUM per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per la sbavatura leggera
  • A FINE per la lavorazione di lacche e vernici, per la pulizia di componenti di macchine e per la finitura
  • A MOLTO FINE / A ULTRA FINE per la finitura di tutti i tipi di pezzi
  • A GP - GREEN per la pulizia e la finitura rapida di tutti i tipi di pezzi.

Particolarità:
  • Massima durata dell’utensile
  • Perfetto per tutte le superfici
  • Ampio campo di impiego