QUICK-CHANGE DISCS 38xS CA120 PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34594052
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 34594052
EAN / GTIN 8024406075945
Codice del produttore 34594052
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi PREMIUM Quick-Change con grana in ceramica e rivestimento abrasivo attivo offrono la massima rimozione di materiale in applicazioni con elevata pressione di contatto. L’uso di un rivestimento aggiuntivo serve a rimuovere il materiale senza surriscaldare la superficie da lavorare e allo stesso tempo riduce l’intasamento del disco. Ciò rende questo prodotto perfetto per la lavorazione dell’acciaio inossidabile, in quanto lo strato aggiuntivo ha un effetto di raffreddamento e quindi previene la decolorazione del pezzo a lungo termine. Rispetto alla versione in zirconio, il grano ceramico utilizzato è ancora più abrasivo, più aggressivo e consente una maggiore velocità di asportazione. La forte adesione e l’abrasivo di alta qualità garantiscono un’eccellente durata. Questo prodotto è disponibile in due diversi sistemi di serraggio per coprire tutti i tipi di utensili.

Proprietà:

  • Forma: TESSUTO Disco a cambio rapido
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CA-P92 PE XY CA120
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 38 x S mm
  • Diametro del contenitore: 38 mm
  • Grandezza della grana: 120
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Eccellente durata dell’utensile, capacità di taglio e stabilità dei bordi
  • Il rivestimento aggiuntivo raffredda e previene lo scolorimento dell’acciaio inossidabile
  • Ideale per piccole aree
  • Massima asportazione di materiale nel minor tempo possibile

Uso:

  • Per attività con forte asportazione di materiale e alte velocità di lavorazione (rimozione di piccole bave, punti di saldatura o sporgenze di saldatura).

Raccomandazioni:

  • Sistema R con filettatura esterna sul disco abrasivo: La superficie adesiva più ampia consente di ottenere una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto al sistema S.
  • Granulometria 36/40/50/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per levigatura fine

Particolarità:
  • Perfetta per acciaio e acciaio inox
  • Elevata capacità di asportazione
  • Estremamente facili da maneggiare