Tyrolit nastro a spirale 38x25 ZA120 PC X PREMIUM acciaio/inox/alluminio

Codice art.: 34593887
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
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
Codice articolo 34593887
EAN / GTIN 9009013079271
Codice del produttore 34593887
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I nastri a spirale PREMIUM ZA-P41 PC X in zirconio sono dotati di un rinforzo interno in tessuto di cotone e, grazie alle loro dimensioni ridotte, sono perfetti per lavorare in spazi ridotti.
  • Lo zirconio è caratterizzato da un'elevata tenacità, che porta a un netto miglioramento della resistenza dei nastri a spirale.
  • Il prodotto vanta anche un'eccezionale durata utile, dovuta non da ultimo alla qualità del tessuto portante e all'alta qualità dell'abrasivo utilizzato.
  • La combinazione di zirconio e refrigerante consente di lavorare in modo rapido e pulito tutti i tipi di metalli, ferrosi e non ferrosi, nonché le plastiche.
  • Gli operatori possono spaziare dalla semplice sbavatura e rifinitura liscia alla sagomatura di pezzi complessi.

Vantaggi:

  • Elevata robustezza per una maggiore durata
  • Facile montaggio su mandrino espandibile per smerigliatrice assiale
  • Impiego universale su superfici difficili da raggiungere grazie alla combinazione di zirconio e refrigerante

Uso:

  • Grana 36/50/60 per la massima capacità di asportazione
  • Granulometria 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Alluminio/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Alluminio/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Grana 36/50/60 per operazioni di asportazione
  • Grana 80/120 per una perfetta pre finitura

Nota:

  • Per la lavorazione fine di parti stampate, superfici interne di cilindri, tubi e parti con fori
  • A seconda della grana, dalla sbavatura fino alla sagomatura dei pezzi